WISKA - Sulkutulppa metalli EX - EX-EMVS 63 metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Sulkutulppa metalli EX - EX-EMVS 63 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 63

  • Materiaali - metalli

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

  • Väri - nikkeli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685653381

Sähkönumero

1706330

Toimittajan tuotenumero

10065338

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

63

Materiaali:

metalli

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Väri:

nikkeli

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Kierteen nousu:

1.5 mm

EX-luokka, kaasu:

1, 2

Iskunkestävyys:

kyllä

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

messinki

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Paineen tasaus:

ei

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan