WISKA - Sulkutulppa metalli EX - OSSP-R 16 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 16
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - nikkelöity
Väri - nikkeli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685656108
Sähkönumero
1706387
Toimittajan tuotenumero
50065610
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
16
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Väri:
nikkeli
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Kierteen nousu:
1.5 mm
EX-luokka, kaasu:
1, 2
Iskunkestävyys:
kyllä
EX-luokka, pöly:
21, 22
Materiaalin laatu:
messinki
Käyttölämpötila:
-60...120 °C
Paineen tasaus:
ei
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


