WISKA - Sulkutulppa metalli - MVS Pg42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Kierrekoko metrinen/PG - 42
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - nikkelöity
Väri - nikkeli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685621595
Sähkönumero
1705281
Toimittajan tuotenumero
10062159
Tukkuerä
25
Kierre:
PG
Kierrekoko metrinen/PG:
42
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Väri:
nikkeli
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Kierteen nousu:
1.588 mm
EX-luokka, kaasu:
ei ole
Iskunkestävyys:
kyllä
EX-luokka, pöly:
ei ole
Materiaalin laatu:
messinki
Käyttölämpötila:
-200...250 °C
Paineen tasaus:
ei


