WISKA - Sulkutulppa metalli - MVS Pg48

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Kierrekoko metrinen/PG - 48

  • Materiaali - metalli

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

  • Väri - nikkeli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685621601

Sähkönumero

1705282

Toimittajan tuotenumero

10062160

Tukkuerä

25

Kierre:

PG

Kierrekoko metrinen/PG:

48

Materiaali:

metalli

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Väri:

nikkeli

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Kierteen nousu:

1.588 mm

EX-luokka, kaasu:

ei ole

Iskunkestävyys:

kyllä

EX-luokka, pöly:

ei ole

Materiaalin laatu:

messinki

Käyttölämpötila:

-200...250 °C

Paineen tasaus:

ei

Sulkutulppa metalli