WISKA - Sulkutulppa muovi HF - EVSF 40

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Sulkutulppa muovi HF - EVSF 40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

40

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 40

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685646710

Sähkönumero

1707205

Toimittajan tuotenumero

10064671

Tukkuerä

50

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

40

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Lasikuituvahvistettu:

kyllä

Kierteen nousu:

1.5 mm

EX-luokka, kaasu:

ei ole

Iskunkestävyys:

kyllä

EX-luokka, pöly:

ei ole

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Paineen tasaus:

ei