WISKA - Sulkutulppa muovi SPRINT HF - EX-EVSG 40 Metri EX

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Sulkutulppa muovi SPRINT HF - EX-EVSG 40 Metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 40

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685653053

Sähkönumero

1706250

Toimittajan tuotenumero

10065305

Tukkuerä

30

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

40

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Kierteen nousu:

1.5 mm

EX-luokka, kaasu:

1, 2

Iskunkestävyys:

kyllä

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

RAL-numero:

9005

Käyttölämpötila:

-40...75 °C

Paineen tasaus:

ei

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan