WISKA - Sulkutulppa muovi SPRINT HF - EX-EVSG 63 Metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 63
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685653077
Sähkönumero
1706252
Toimittajan tuotenumero
10065307
Tukkuerä
30
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
63
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Kierteen nousu:
1.5 mm
EX-luokka, kaasu:
1, 2
Iskunkestävyys:
kyllä
EX-luokka, pöly:
21, 22
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
RAL-numero:
9005
Käyttölämpötila:
-40...75 °C
Paineen tasaus:
ei
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


