WISKA - Supistus metalli EX - OSRA 40-20 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 20
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - messinki
Nikkelöity - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685656566
Sähkönumero
1706701
Toimittajan tuotenumero
50065656
Tukkuerä
1
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
20
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
messinki
Nikkelöity:
kyllä
Ulkokierteen koko (M):
40
Materiaalin laatu:
muu
Rajähdyssuojattu:
kyllä
Väri:
nikkeli
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


