WISKA - Supistus metalli EX - OSRA 63-50 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 50
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - messinki
Nikkelöity - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685656641
Sähkönumero
1706709
Toimittajan tuotenumero
50065664
Tukkuerä
1
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
50
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
messinki
Nikkelöity:
kyllä
Ulkokierteen koko (M):
63
Materiaalin laatu:
muu
Rajähdyssuojattu:
kyllä
Väri:
nikkeli
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


