WISKA - Supistus metalli EX - OSRA 75-40 metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Supistus metalli EX - OSRA 75-40 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 40

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685656658

Sähkönumero

1706710

Toimittajan tuotenumero

50065665

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

40

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

kyllä

Ulkokierteen koko (M):

75

Materiaalin laatu:

muu

Rajähdyssuojattu:

kyllä

Väri:

nikkeli

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan