WISKA - Supistus muovi HF - EX-KRM 32/16 metri-metri EX

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Supistus muovi HF - EX-KRM 32/16 metri-metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 16

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Nikkelöity - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685647267

Sähkönumero

1706267

Toimittajan tuotenumero

10064726

Tukkuerä

50

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

16

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Nikkelöity:

ei

Ulkokierteen koko (M):

32

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

kyllä

Väri:

musta

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan