WISKA - Supistus muovi HF - EX-KRM 32/25 metri-metri EX

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Supistus muovi HF - EX-KRM 32/25 metri-metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisäkierteen koko (M):

25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50

Ulkokierteen koko (M):

32
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 25

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Nikkelöity - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685647281

Sähkönumero

1706269

Toimittajan tuotenumero

10064728

Tukkuerä

50

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

25

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Nikkelöity:

ei

Ulkokierteen koko (M):

32

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

kyllä

Väri:

musta

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan