WISKA - Supistus muovi HF - EX-KRM 40/32 metri-metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 32
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - muovi
Nikkelöity - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685647311
Sähkönumero
1706272
Toimittajan tuotenumero
10064731
Tukkuerä
25
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
32
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
muovi
Nikkelöity:
ei
Ulkokierteen koko (M):
40
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Rajähdyssuojattu:
kyllä
Väri:
musta
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


