WISKA - Supistus muovi HF - EX-KRM 50/20 metri-metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 20
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - muovi
Nikkelöity - ei
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685647328
Sähkönumero
1706273
Toimittajan tuotenumero
10064732
Tukkuerä
5
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
20
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
muovi
Nikkelöity:
ei
Ulkokierteen koko (M):
50
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Rajähdyssuojattu:
kyllä
Väri:
musta


