WISKA - Tiiviste SPRINT - ORD-E 12 metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Tiiviste SPRINT - ORD-E 12 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - EPDM

  • Renkaan paksuus - 1.5 mm

  • Väri - musta

  • Kovuus (Shore) - 70

  • Sisähalkaisija - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685646970

Sähkönumero

1707310

Toimittajan tuotenumero

10064697

Tukkuerä

100

Materiaali:

EPDM

Renkaan paksuus:

1.5 mm

Väri:

musta

Kovuus (Shore):

70

Sisähalkaisija:

6 mm

LABS-vapaa:

kyllä

Silikonivapaa:

kyllä

Pinnan suojaus:

ei ole

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan