WISKA - Tiiviste SPRINT - ORD-E 20 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - EPDM
Renkaan paksuus - 1.5 mm
Väri - musta
Kovuus (Shore) - 70
Sisähalkaisija - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685646994
Sähkönumero
1707312
Toimittajan tuotenumero
10064699
Tukkuerä
100
Materiaali:
EPDM
Renkaan paksuus:
1.5 mm
Väri:
musta
Kovuus (Shore):
70
Sisähalkaisija:
14 mm
LABS-vapaa:
kyllä
Silikonivapaa:
kyllä
Pinnan suojaus:
ei ole
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


