WISKA - Tiiviste SPRINT - ORD-E 63 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - EPDM
Renkaan paksuus - 2.5 mm
Väri - musta
Kovuus (Shore) - 70
Sisähalkaisija - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685647045
Sähkönumero
1707317
Toimittajan tuotenumero
10064704
Tukkuerä
100
Materiaali:
EPDM
Renkaan paksuus:
2.5 mm
Väri:
musta
Kovuus (Shore):
70
Sisähalkaisija:
55 mm
LABS-vapaa:
kyllä
Silikonivapaa:
kyllä
Pinnan suojaus:
ei ole
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


