WISKA - Tiiviste SPRINT - ORD-E 75 metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Tiiviste SPRINT - ORD-E 75 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - MVQ (silikonit)

  • Renkaan paksuus - 3 mm

  • Väri - punainen

  • Kovuus (Shore) - 75

  • Sisähalkaisija - 66 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685039697

Sähkönumero

1707318

Toimittajan tuotenumero

10101765

Tukkuerä

100

Materiaali:

MVQ (silikonit)

Renkaan paksuus:

3 mm

Väri:

punainen

Kovuus (Shore):

75

Sisähalkaisija:

66 mm

LABS-vapaa:

kyllä

Silikonivapaa:

ei

Pinnan suojaus:

ei ole

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan