WISKA - Tiiviste SPRINT - ORD-S 12 metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Tiiviste SPRINT - ORD-S 12 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - MVQ (silikonit)

  • Renkaan paksuus - 1.5 mm

  • Väri - punainen

  • Kovuus (Shore) - 75

  • Sisähalkaisija - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685039604

Sähkönumero

1707327

Toimittajan tuotenumero

10101757

Tukkuerä

100

Materiaali:

MVQ (silikonit)

Renkaan paksuus:

1.5 mm

Väri:

punainen

Kovuus (Shore):

75

Sisähalkaisija:

6 mm

LABS-vapaa:

kyllä

Silikonivapaa:

ei

Pinnan suojaus:

ei ole

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan