WISKA - Tiiviste SPRINT - ORD-S 50 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - MVQ (silikonit)
Renkaan paksuus - 2.5 mm
Väri - punainen
Kovuus (Shore) - 75
Sisähalkaisija - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685039673
Sähkönumero
1707333
Toimittajan tuotenumero
10101763
Tukkuerä
100
Materiaali:
MVQ (silikonit)
Renkaan paksuus:
2.5 mm
Väri:
punainen
Kovuus (Shore):
75
Sisähalkaisija:
42 mm
LABS-vapaa:
kyllä
Silikonivapaa:
ei
Pinnan suojaus:
ei ole
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


