WISKA - Vähennysnippeli metalli - MRM M20/12 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 12
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - messinki
Nikkelöity - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685639415
Sähkönumero
1705457
Toimittajan tuotenumero
10063941
Tukkuerä
100
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
12
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
messinki
Nikkelöity:
kyllä
Ulkokierteen koko (M):
20
Materiaalin laatu:
muu
Rajähdyssuojattu:
ei
Väri:
nikkeli


