WISKA - Vähennysnippeli metalli - MRM M63/40 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisäkierteen koko (M):
40Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 40
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - messinki
Nikkelöity - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685639514
Sähkönumero
1705467
Toimittajan tuotenumero
10063951
Tukkuerä
10
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
40
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
messinki
Nikkelöity:
kyllä
Ulkokierteen koko (M):
63
Materiaalin laatu:
muu
Rajähdyssuojattu:
ei
Väri:
nikkeli
Vähennysnippeli, metalli,metri


