Etusivu
Varastointi päättyy

WISKA - Vähennysnippeli metalli - MRP Pg13.5/9

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Vähennysnippeli metalli - MRP Pg13.5/9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - PG

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - kyllä

  • PG-kierteen sisähalkaisija - 9

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685621656

Sähkönumero

1705287

Toimittajan tuotenumero

10062165

Tukkuerä

100

Sisäkierre:

PG

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

kyllä

PG-kierteen sisähalkaisija:

9

PG-kierteen ulkohalkaisija:

13.5

Vähennysnippeli metalli