WISKA - Vähennysnippeli metalli - MRP Pg16/11


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - PG
Ulkokierre - PG
Materiaali - messinki
Nikkelöity - kyllä
PG-kierteen sisähalkaisija - 11
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685621694
Sähkönumero
1705291
Toimittajan tuotenumero
10062169
Tukkuerä
100
Sisäkierre:
PG
Ulkokierre:
PG
Materiaali:
messinki
Nikkelöity:
kyllä
PG-kierteen sisähalkaisija:
11
PG-kierteen ulkohalkaisija:
16
Vähennysnippeli metalli