Etusivu

WISKA - Vähennysnippeli metalli - MRP Pg29/21

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Vähennysnippeli metalli - MRP Pg29/21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - PG

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - kyllä

  • PG-kierteen sisähalkaisija - 21

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685621762

Sähkönumero

1705297

Toimittajan tuotenumero

10062176

Tukkuerä

50

Sisäkierre:

PG

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

kyllä

PG-kierteen sisähalkaisija:

21

PG-kierteen ulkohalkaisija:

29

Vähennysnippeli metalli