WISKA - Vähennysnippeli muovi HF - KRM M25/16 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 16
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - muovi
Nikkelöity - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685635813
Sähkönumero
1705354
Toimittajan tuotenumero
10063581
Tukkuerä
100
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
16
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
muovi
Nikkelöity:
ei
Ulkokierteen koko (M):
25
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Rajähdyssuojattu:
ei
Väri:
harmaa
Vähennysnippeli, muovi, metri


