Etusivu
Varastointi päättyy

WISKA - Vähennysnippeli muovi HF - KRM M32/12 / Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Vähennysnippeli muovi HF - KRM M32/12 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 12

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Ulkokierteen koko (M) - 32

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685093514

Sähkönumero

1705528

Toimittajan tuotenumero

30073394

Tukkuerä

50

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

12

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Ulkokierteen koko (M):

32

Vähennysnippeli, muovi, metri