Varastointi päättyy

WISKA - Vähennysnippeli muovi - KRP Pg16/13.5

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Vähennysnippeli muovi - KRP Pg16/13.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - PG

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - muovi

  • PG-kierteen sisähalkaisija - 13.5

  • PG-kierteen ulkohalkaisija - 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685636124

Sähkönumero

1705385

Toimittajan tuotenumero

10063612

Tukkuerä

100

Sisäkierre:

PG

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

muovi

PG-kierteen sisähalkaisija:

13.5

PG-kierteen ulkohalkaisija:

16

Vähennysnippeli muovi