Etusivu

WISKA - Vastamutteri Metalli - EMMU 75 Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Vastamutteri Metalli - EMMU 75 Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 75

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685041119

Sähkönumero

1706974

Toimittajan tuotenumero

10101777

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

75

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.5 mm

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

messinki

Avainväli:

89 mm

Avaimen leukaväli:

80 mm

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

ei

Iskunkestävyys:

kyllä

Korkeus:

8 mm