WISKA - Vastamutteri metalli - EMMU M32 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 32
Väri - muu
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685631457
Sähkönumero
1705333
Toimittajan tuotenumero
10063145
Tukkuerä
100
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
32
Väri:
muu
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
1.5 mm
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
messinki
Avainväli:
40 mm
Avaimen leukaväli:
36 mm
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Maadoituksella:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Korkeus:
4 mm


