WISKA - Vastamutteri metalli - EMMU M63 / Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

63

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 63

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685631488

Sähkönumero

1705336

Toimittajan tuotenumero

10063148

Tukkuerä

50

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

63

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.5 mm

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

messinki

Avainväli:

75 mm

Avaimen leukaväli:

70 mm

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

ei

Iskunkestävyys:

kyllä

Korkeus:

6 mm

Vastamutteri, metalli, metri