WISKA - Vastamutteri Metalli - NMMU 1 1/2 Tuumainen

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Vastamutteri Metalli - NMMU 1 1/2 Tuumainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - NPT

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 2.209 mm

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685011631

Sähkönumero

1706981

Toimittajan tuotenumero

10100978

Tukkuerä

50

Kierre:

NPT

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

2.209 mm

Materiaali:

metalli

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

1,1/2"

Materiaalin laatu:

messinki

Avainväli:

65 mm

Avaimen leukaväli:

60 mm

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

ei

Iskunkestävyys:

kyllä

Korkeus:

7 mm