WISKA - Vastamutteri Metalli - NMMU 1/2 Tuumainen

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Vastamutteri Metalli - NMMU 1/2 Tuumainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - NPT

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.814 mm

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685009508

Sähkönumero

1706977

Toimittajan tuotenumero

10100974

Tukkuerä

100

Kierre:

NPT

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.814 mm

Materiaali:

metalli

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

1/2"

Materiaalin laatu:

messinki

Avainväli:

29 mm

Avaimen leukaväli:

26 mm

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

ei

Iskunkestävyys:

kyllä

Korkeus:

5.5 mm