WISKA - Vastamutteri Metalli - NMMU 2 Tuumainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - NPT
Väri - muu
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 2.209 mm
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685011617
Sähkönumero
1706982
Toimittajan tuotenumero
10100979
Tukkuerä
50
Kierre:
NPT
Väri:
muu
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
2.209 mm
Materiaali:
metalli
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
2"
Materiaalin laatu:
messinki
Avainväli:
75 mm
Avaimen leukaväli:
70 mm
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Maadoituksella:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Korkeus:
7 mm


