WISKA - Vastamutteri muovi HF - EMUG M12 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 12
Väri - harmaa
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685607704
Sähkönumero
1705246
Toimittajan tuotenumero
10060770
Tukkuerä
100
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
12
Väri:
harmaa
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
1.5 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Avainväli:
20 mm
Avaimen leukaväli:
18 mm
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Maadoituksella:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Korkeus:
5 mm


