WISKA - Vastamutteri muovi HF - EMUG M16 / Metri RAL 9005 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 16
Väri - musta
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685617819
Sähkönumero
1705651
Toimittajan tuotenumero
10061781
Tukkuerä
100
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
16
Väri:
musta
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
1.5 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Avainväli:
24 mm
Avaimen leukaväli:
22 mm
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Maadoituksella:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Korkeus:
5 mm
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


