WISKA - Vastamutteri muovi HF - EMUG M50 / Metri RAL 9005 mus

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Vastamutteri muovi HF - EMUG M50 / Metri RAL 9005 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

50

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 50

  • Väri - musta

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685617864

Sähkönumero

1705656

Toimittajan tuotenumero

10061786

Tukkuerä

25

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

50

Väri:

musta

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.5 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Avainväli:

67 mm

Avaimen leukaväli:

60 mm

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Maadoituksella:

ei

Iskunkestävyys:

kyllä

Korkeus:

7 mm

Vastamutteri, muovi, metri

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan