Varastointi päättyy

WISKA - Adapteri M-Pg metalli kuusio - AMMP M63/42 / Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Adapteri M-Pg metalli kuusio - AMMP M63/42 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - PG

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - kyllä

  • PG-kierteen sisähalkaisija - 42

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685639385

Sähkönumero

1705455

Toimittajan tuotenumero

10063938

Tukkuerä

10063938

Sisäkierre:

PG

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

kyllä

PG-kierteen sisähalkaisija:

42

Ulkokierteen koko (M):

63

Adap.M-PK,met.metri,kuusio