WISKA - Holkkitiiv.ved.poist.metalli - EMKV M16 / Metri tiheä kierre

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 4.5...10 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 16
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007685079075
Sähkönumero
1705202
Toimittajan tuotenumero
10103082
Tukkuerä
50
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
4.5...10 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
16
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Kierteen pituus:
5 mm
Materiaalin laatu:
messinki
Avaimen leukaväli:
18 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Vedonpoistin:
kyllä
Käyttölämpötila:
-40...100 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


