WISKA - Holkkitiiviste metalli - EMCGV 12-090 LT EMV-Z metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiviste metalli - EMCGV 12-090 LT EMV-Z metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 7...9 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 12

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007686023619

Sähkönumero

1707602

Toimittajan tuotenumero

10106546

Tukkuerä

50

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

7...9 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

12

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

hopea

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

6 mm

Materiaalin laatu:

messinki

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

18 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

20 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

kyllä

Käyttölämpötila:

-60...180 °C

Suojattu:

kyllä

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

silikoni

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

EMCGV 12-090 LT EMV-Z metri, alhainen lämpöt. EMC

WISKA

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan