WISKA - Holkkitiiviste metalli - EMCGV 25-140 LT metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiviste metalli - EMCGV 25-140 LT metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 12...14 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 25

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007686022957

Sähkönumero

1707470

Toimittajan tuotenumero

10106513

Tukkuerä

50

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

12...14 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

hopea

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

7 mm

Materiaalin laatu:

messinki

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

30 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

33 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-60...180 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

silikoni

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

EMCGV 25-140 LT metri, alhainen lämpötila

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan