WISKA - Holkkitiiviste metalli - NMSKV 3/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - NPT
Sopii kaapelihalkaisijoille - 4.5...10 mm
Materiaali - metalli
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007685654814
Sähkönumero
1707253
Toimittajan tuotenumero
10065481
Tukkuerä
50
Kierre:
NPT
Sopii kaapelihalkaisijoille:
4.5...10 mm
Materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
hopea
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
13 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
3/8"
Materiaalin laatu:
messinki
Kierteen nousu:
1.411 mm
Avaimen leukaväli:
20 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
22 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-40...100 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
EPDM
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


