WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - NSKV 2 Tuumaien

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - NPT
Sopii kaapelihalkaisijoille - 34...48 mm
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007685615112
Sähkönumero
1706891
Toimittajan tuotenumero
10061511
Tukkuerä
3
Kierre:
NPT
Sopii kaapelihalkaisijoille:
34...48 mm
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
18 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
2"
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Kierteen nousu:
2.209 mm
Avaimen leukaväli:
68 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
75 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
9005
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-40...100 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
EPDM
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


