WISKA - Jakorasia HF - Combi 308 IP66 Tyhjä mus 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66/IP67
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410016056016
Sähkönumero
1605601
Toimittajan tuotenumero
10060581
Tukkuerä
5
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
10
Väri:
musta
Leveys:
85 mm
Syvyys:
51 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
4 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
85 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
liitäntä kierteellä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
kyllä
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-30...100 °C
Mukana olevien kaapeliholkkien määrä:
0
Lähtevät liitännät, joissa on liittimet rakennuksen pistorasia-asennusta varten:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
Vedonpoistin:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


