WISKA - Jakorasiatarvike - DIN Rail Kit - COMBI 1010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - muu
Pituus - 130 mm
Korkeus - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685603638
Sähkönumero
1605633
Toimittajan tuotenumero
10060363
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
muu
Pituus:
130 mm
Korkeus:
7.5 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
107 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


