Varastointi päättyy

WISKA - Laajennusnippeli muovi - KEP Pg16/21

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Laajennusnippeli muovi - KEP Pg16/21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - PG

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - muovi

  • PG-kierteen sisähalkaisija - 16

  • PG-kierteen ulkohalkaisija - 21

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685635998

Sähkönumero

1705372

Toimittajan tuotenumero

10063599

Tukkuerä

50

Sisäkierre:

PG

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

muovi

PG-kierteen sisähalkaisija:

16

PG-kierteen ulkohalkaisija:

21

Laajennusnippeli muovi