WISKA - Läpivientitarvike metalli - MMU-EMV Pg7 EMC lukkomutteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Kierrekoko metrinen/PG - 7
Väri - muu
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 1.27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685632188
Sähkönumero
1705565
Toimittajan tuotenumero
10063218
Tukkuerä
100
Kierre:
PG
Kierrekoko metrinen/PG:
7
Väri:
muu
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
1.27 mm
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
messinki
Avainväli:
17 mm
Avaimen leukaväli:
15 mm
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Maadoituksella:
kyllä
Iskunkestävyys:
kyllä
Korkeus:
4.7 mm

WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


