WISKA - Sulkutulppa metalli EX - EX-EMVS 16 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 16
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - nikkelöity
Väri - nikkeli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007685653329
Sähkönumero
1706324
Toimittajan tuotenumero
10065332
Tukkuerä
10
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
16
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Väri:
nikkeli
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Kierteen nousu:
1.5 mm
EX-luokka, kaasu:
1, 2
Iskunkestävyys:
kyllä
EX-luokka, pöly:
21, 22
Materiaalin laatu:
messinki
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Paineen tasaus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


