WISKA - Sulkutulppa metalli IP68 - EMVS-ORD M32 tiivisterenkaalla

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Sulkutulppa metalli IP68 - EMVS-ORD M32 tiivisterenkaalla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 32

  • Materiaali - metalli

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

  • Väri - nikkeli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007685650847

Sähkönumero

1705663

Toimittajan tuotenumero

10065084

Tukkuerä

100

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Materiaali:

metalli

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Väri:

nikkeli

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Kierteen nousu:

1.5 mm

EX-luokka, kaasu:

ei ole

Iskunkestävyys:

kyllä

EX-luokka, pöly:

ei ole

Materiaalin laatu:

messinki

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Paineen tasaus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sulkutulppa, metalli, metri, tiivisterenkaalla IP 68

WISKA

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan