WISKA - Sulkutulppa muovi HF - EVSG M25 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 25
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007685606271
Sähkönumero
1705228
Toimittajan tuotenumero
10060627
Tukkuerä
100
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
25
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Lasikuituvahvistettu:
kyllä
Kierteen nousu:
1.5 mm
EX-luokka, kaasu:
ei ole
Iskunkestävyys:
kyllä
EX-luokka, pöly:
ei ole
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-40...100 °C
Paineen tasaus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


